Motion
HK1712
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00127569
N° MFRHK1712
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00127569
N° MFRHK1712
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK1712 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • CUP_NON
    605790216602
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif