HK 2216

SKF
HK 2216

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00127610
N° MFRHK 2216
Prix27.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 2216

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00127610
N° MFRHK 2216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK 2216 GODET DE PRÉLÈVEMENT BRG AIGUILLE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +285 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Anneau intérieur compatible
    IR 17x22x23
  • CUP_NON
    7316577010445
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues