Aperçu
Description du fabricant
HK 2518 GODET DE PRÉLÈVEMENT BRG AIGUILLE
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement0 à 140°C
- Matériau du roulementAcier trempé
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Poids0.090 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité