HK 3020

SKF
HK 3020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00127656
N° MFRHK 3020
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 3020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00127656
N° MFRHK 3020
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
Votre prix30.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK 3020 GODET DE PRÉLÈVEMENT BRG AIGUILLE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +285 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Anneau intérieur compatible
    LR/IR 25x30x20.5
  • CUP_NON
    7316577010537
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues