Aperçu
Description du fabricant
HK4016 AIGUILLES BRG
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.7900 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR35x40x17
- CUP_NON605790199578
- Poids0.08 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité