Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Conforme aux normes ANSI/ABMA 18.1, DIN 618 et ISO 3245 pour l’assurance qualité
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7000 tr/min
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant605790212284
- CUP_NON605790212284
- Poids0.12 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné