HK 5025

SKF
HK 5025

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI00127718
N° MFRHK 5025
Prix61.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 5025

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI00127718
N° MFRHK 5025
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
Votre prix61.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK 5025 GODET DE PRÉLÈVEMENT BRG AIGUILLE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +285 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Anneau intérieur compatible
    LR/IR 45x50x25.5
  • CUP_NON
    7316577010605
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues