Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Matériau de la cageAcier pressé
- Numéro CUP du fabricant747023017256
- CUP_NON747023017256
- Poids0.26 lb
- DescriptionNLJ 3/4 BRG
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ 3/4
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueCe roulement à billes auto-alignant à double rangée a un alésage droit de 0.7500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5625 po pour une charge élevée.