Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Matériau de la cageAcier pressé
- Poids0.73 lb
- DescriptionNLJ 1-1/4 BRG
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ 1-1/4
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueCe roulement à billes auto-alignant à double rangée a un alésage droit de 1.2500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.7500 po et une largeur de 0.6875 po pour une utilisation robuste.