Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.81250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.81250 po
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ1.3/4TN
- CUP_NON747023017126
- DescriptionNLJ 1-3/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe NLJ1.3/4TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.7500 po avec un diamètre extérieur de 3.7500 po et une largeur de 0.8125 po, ouvert pour une utilisation standard.