NLJ4M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.0000 po, DI 7.2500 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127801
N° MFRNLJ4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.0000 po, DI 7.2500 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127801
N° MFRNLJ4M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NLJ 4 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NLJ4M
  • CUP_NON
    747023017270
  • Description
    NLJ 4 M BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le NLJ4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.0000 po avec un diamètre extérieur de 7.2500 po et une largeur de 1.2500 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif