LJ 1/2 2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00127813
N° MFRLJ 1/2 2RS
Prix271.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00127813
N° MFRLJ 1/2 2RS
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
Prix271.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJ 1/2 2RS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ 1/2 2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    747023092550
  • CUP_NON
    747023092550
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    LJ 1/2 2RS BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le LJ 1/2 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, double joint, 3.5000 po de diamètre extérieur et 0.5000 po de largeur pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif