RLS 4-2Z

SKF
RLS 4-2Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.3125 po, largeur 0.3750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127818
N° MFRRLS 4-2Z
Prix62.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 4-2Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.3125 po, largeur 0.3750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127818
N° MFRRLS 4-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RLS 4 2ZJ RADIAL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Série
    RLS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.89 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.1 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 4-2Z
  • CUP_NON
    7316577017581
  • Poids
    0.10 lb
  • Description
    RLS 4 2ZJ RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.3125 po et une largeur globale de 0.3750 po pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif