Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.4375 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ5/8Y
- CUP_NON747023005598
- DescriptionLJ 5/8Y BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ5/8Y est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 0.4375 po, ouvert pour une utilisation standard.