Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur0.4375 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 5/8 2RS
- CUP_NON747023090860
- Poids0.11 lb
- DescriptionLJ5/8-2RSJ BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 5/8 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.6250in alésages avec double joint, 3.5000in DE et 0.4375in largeur pour usage industriel.