RLS 5-2RS1

SKF
RLS 5-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00127827
N° MFRRLS 5-2RS1
Prix73.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 5-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00127827
N° MFRRLS 5-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RLS 5 2RSJ RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11.112 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    RLS
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 5-2RS1
  • CUP_NON
    7316577017598
  • Poids
    0.15 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RLS 5 2RSJ RADIAL BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale RLS 5-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.5625 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues