Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 3/4
- CUP_NON747023005383
- Poids0.22 lb
- DescriptionLJ 3/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 3/4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.7500in alésages avec conception ouverte, 3.5000in DE et 0.5625in largeur pour les applications générales.