Motion
RLS 7

SKF
RLS 7

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127854
N° MFRRLS 7
Prix75.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 7

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127854
N° MFRRLS 7
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
Prix75.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RLS 7 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14.288 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Série
    RLS
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 7
  • CUP_NON
    7316577017659
  • Poids
    0.28 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RLS 7 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale RLS 7 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues