Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur0.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 7/8 2Z
- CUP_NON747023005710
- Poids0.24 lb
- DescriptionLJ 7/8 2Z BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 7/8 2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.8750in alésages avec double blindage, 3.5000in DE et 0.5625in largeur pour usage industriel.