Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1 po
- CUP_NON747023005086
- Poids0.35 lb
- DescriptionLJ BRG 2.5 CM
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 1 po est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.0000in alésages avec conception ouverte, 3.5000in DE et 0.6250in de largeur pour les applications générales.