RLS 10

SKF
RLS 10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.7500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127901
N° MFRRLS 10
Prix88.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.7500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127901
N° MFRRLS 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RLS 10 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    17.462 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    RLS
  • Capacité de charge statique radiale
    2970 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 10
  • CUP_NON
    7316577017734
  • Poids
    0.67 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RLS 10 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.7500 po et une largeur globale de 0.6875 po, idéal pour les grands roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues