Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Matériau du roulementAcier
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale27700 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1-1/4 2RS
- Numéro CUP du fabricant747023004645
- CUP_NON747023004645
- Poids0.60 lb
- DescriptionLJ 1-1/4 2RS BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 1-1/4 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 2.7500 po et une largeur de 0.6875 po pour les applications lourdes.