Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1-1/4 2Z
- CUP_NON747023004669
- Poids0.60 lb
- DescriptionLJ 1-1/4 2Z BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 1-1/4 2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.2500in alésages avec double blindage, 2.7500in DE et 0.6875in largeur pour usage industriel.