Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1-1/2
- CUP_NON747023004614
- Poids0.90 lb
- DescriptionLJ 1-1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 1-1/2 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.5000in alésages avec conception ouverte, 3.2500in DE et 0.7500in largeur pour les applications générales.