RLS 13

SKF
RLS 13

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.6250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127923
N° MFRRLS 13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 13

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.6250 po, DI 3.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127923
N° MFRRLS 13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RLS 13 J RADIAL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    RLS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 13
  • CUP_NON
    7316577001825
  • Poids
    1.16 lb
  • Description
    RLS 13 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 1.6250 po, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 3.5000 po et largeur de 0.7500 po pour une utilisation radiale plus importante.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues