LJ 1-3/4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7500 po, DI 3.7500 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127926
N° MFRLJ 1-3/4
Prix422.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7500 po, DI 3.7500 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127926
N° MFRLJ 1-3/4
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
Prix422.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJ 1-3/4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8125 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ 1-3/4
  • CUP_NON
    747023004836
  • Poids
    1.30 lb
  • Description
    LJ 1-3/4 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le LJ 1-3/4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.7500in alésages avec conception ouverte, 3.7500in DE et 0.8125in largeur pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif