LJ1.7/8J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.875 po, DI 3.5000 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127930
N° MFRLJ1.7/8J
Prix439.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.875 po, DI 3.5000 po, largeur 0.8125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127930
N° MFRLJ1.7/8J
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
Prix439.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJ 1-7/8 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.875 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8125 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ1.7/8J
  • CUP_NON
    747023004959
  • Description
    LJ 1-7/8 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le LJ1.7/8J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.8750 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 0.8125 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif