Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 2-1/4
- CUP_NON747023005208
- Poids1.94 lb
- DescriptionLJ 2-1/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 2-1/4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 2.2500in alésages avec conception ouverte, 3.5000in DE et 0.9375in largeur pour les applications générales.