LJ 2-3/4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.7500 po, DI 5.2500 po, largeur 1.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127950
N° MFRLJ 2-3/4
Prix1,354.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.7500 po, DI 5.2500 po, largeur 1.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127950
N° MFRLJ 2-3/4
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
Prix1,354.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJ 2-3/4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ 2-3/4
  • CUP_NON
    747023005222
  • Poids
    2.93 lb
  • Description
    LJ 2-3/4 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le LJ 2-3/4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.7500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.9375-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif