Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.0625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur1.0625 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ3.1/4J
- CUP_NON747023005307
- DescriptionLJ 3-1/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ3.1/4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 3.2500 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 1.0625 po, ouvert pour une utilisation standard.