Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Largeur totale1.1250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur1.1250 po
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 3-1/2
- CUP_NON747023005284
- Poids5.14 lb
- DescriptionLJ 3-1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 3-1/2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 3.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 1.1250-inch , adapté à diverses applications.