Motion
LJ4.1/4J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 3.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127976
N° MFRLJ4.1/4J
Prix3,132.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 3.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00127976
N° MFRLJ4.1/4J
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
Prix3,132.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LJ 4-1/4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ4.1/4J
  • CUP_NON
    747023005499
  • Description
    LJ 4-1/4 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le LJ4.1/4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.2500 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 1.2500 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif