Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Matériau du roulementAcier
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Capacité de charge dynamique radiale34800 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1-1/2 2RS
- Numéro CUP du fabricant747023004577
- CUP_NON747023004577
- Poids0.90 lb
- DescriptionLJ 1-1/2 2RS BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe LJ 1-1/2 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 3.2500 po et une largeur de 0.7500 po pour les machines industrielles.