Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.8125 po
- Largeur totale0.8125 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur0.8125 po
- Numéro de catalogue du fabricantNMJ1.1/8M
- CUP_NON747023017348
- DescriptionNMJ 1-1/8 M BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe NMJ1.1/8M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 2.8125 po et une largeur de 0.8125 po, ouvert pour une utilisation standard.