Motion
NMJ1.1/4M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.1250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128020
N° MFRNMJ1.1/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.1250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128020
N° MFRNMJ1.1/4M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NMJ 1-1/4 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NMJ1.1/4M
  • CUP_NON
    747023017331
  • Description
    NMJ 1-1/4 M BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le NMJ1.1/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 3.1250 po et une largeur de 0.8750 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif