Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Numéro de catalogue du fabricantNMJ1.1/2M
- CUP_NON747023017324
- DescriptionNMJ 1-1/2 M BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe NMJ1.1/2M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 3.7500 po et une largeur de 0.9375 po, ouvert pour une utilisation standard.