Motion
NMJ2M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0000 po, DI 4.5000 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128040
N° MFRNMJ2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0000 po, DI 4.5000 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128040
N° MFRNMJ2M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NMJ 2 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.06250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NMJ2M
  • CUP_NON
    747023017515
  • Description
    NMJ 2 M BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le NMJ2M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.0000 po avec un diamètre extérieur de 4.5000 po et une largeur de 1.0625 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif