Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur1.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantNMJ2.1/4M
- CUP_NON747023017478
- DescriptionNMJ 2-1/4 M BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe NMJ2.1/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.2500 po avec un diamètre extérieur de 5.0000 po et une largeur de 1.2500 po, ouvert pour une utilisation standard.