Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1/2
- CUP_NON747023009510
- Poids0.20 lb
- DescriptionMJ 1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1/2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.6250-inch , adapté à diverses applications.