Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.8125 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 5/8
- CUP_NON747023009985
- Poids0.24 lb
- DescriptionMJ 5/8 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 5/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.6250-inch , adapté à diverses applications.