Aperçu
Description du fabricant
MJ 3/4 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 3/4
- CUP_NON747023009794
- Poids0.33 lb
- DescriptionMJ 3/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 3/4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.7500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.6875-inch , adapté à diverses applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité