Motion
RMS 6

SKF
RMS 6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128072
N° MFRRMS 6
Prix94.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128072
N° MFRRMS 6
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
Votre prix94.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RMS 6 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    17.462 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 6
  • CUP_NON
    7316577017918
  • Poids
    0.36 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RMS 6 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.7500 po, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 2.0000 po et largeur de 0.6875 po pour rainure profonde radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues