Motion
MJ 7/8
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 2.2500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128075
N° MFRMJ 7/8
Prix264.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 2.2500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128075
N° MFRMJ 7/8
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
Prix264.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MJ 7/8 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ 7/8
  • CUP_NON
    747023010042
  • Poids
    0.42 lb
  • Description
    MJ 7/8 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ 7/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.6875-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif