Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1 po
- CUP_NON747023009534
- Poids0.57 lb
- DescriptionMJ BRG 2.5 CM
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1 po est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.0000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.7500-inch , adapté à diverses applications.