Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1-3/8
- CUP_NON747023009404
- Poids1.32 lb
- DescriptionMJ 1-3/8 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1-3/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.3750-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.8750-inch , adapté à diverses applications.