Aperçu
Description du fabricant
MJ 1-1/2 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1-1/2
- CUP_NON747023009268
- Poids1.65 lb
- DescriptionMJ 1-1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1-1/2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.9375-inch , adapté à diverses applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité