Motion
RMS 12

SKF
RMS 12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 3.7500 po, largeur 0.9375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128098
N° MFRRMS 12
Prix351.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 3.7500 po, largeur 0.9375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128098
N° MFRRMS 12
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
Votre prix351.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RMS 12 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23.812 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge statique radiale
    5390 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 12
  • CUP_NON
    7316577017987
  • Poids
    1.79 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RMS 12 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde RMS 12 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.7500 po et une largeur de 0.9375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues