Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1-5/8
- CUP_NON747023009428
- Poids1.87 lb
- DescriptionMJ 1-5/8 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1-5/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.6250-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.9375-inch , adapté à diverses applications.