Motion
RMS 13

SKF
RMS 13

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.6250 po, DI 4.0000 po, largeur 0.9375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128102
N° MFRRMS 13
Prix402.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 13

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.6250 po, DI 4.0000 po, largeur 0.9375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128102
N° MFRRMS 13
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
Prix402.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RMS 13 J RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23.812 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge statique radiale
    7080 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 13
  • CUP_NON
    7316577017994
  • Poids
    2.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    RMS 13 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde RMS 13 présente un diamètre d’alésage de 1.6250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.0000 po et une largeur de 0.9375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues