Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Largeur totale1.0625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur1.0625 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 1-3/4
- CUP_NON747023009374
- Poids2.34 lb
- DescriptionMJ 1-3/4 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 1-3/4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.7500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 1.0625-inch , adapté à diverses applications.